| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30154441 Herst.-Nr.: 9GA0405P6H001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=9GA0405P6H001, Betriebsspannung, max.=5.5 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=19.8 m³/h, Gebläsedrehzahl=12400 min -1 , Geräuschpegel=40 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=5 V, Nennstrom max.=350 mA, Nennstrom min.=180 mA, Tiefe=20 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=San Ace 9GA |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,62* | € 24,07* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,45* | € 24,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|