Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Thermistor PTC 500Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153955
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PTCEL17R501TBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
PTC-Thermistor, Typ=PTCEL17R501TBE, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=7.5 mm, Höhe=21 mm, Lagerungstemperatur max.=165 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=-999, Nennspannung max.=350 V, Nennspannung mind.=700 V, Scheibendurchmesser=17 mm, Toleranz B-Wert (±)=-888, Widerstand bei 25 °C=500 Ω, Konformität mit Normen=AEC-Q200 RoHS, Thermistortyp=PTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
5,3 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: vishay ptc, kaltleiter, PTC-Thermistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2171
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 4,50*
1 Tag
879
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 6,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.