Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD 0805 NTC-Thermistor NTC 4.7kOhm 3500K 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153944
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCS0805E3472HMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
SMD Widerstand
Thermische Widerstände
SMD 0805 NTC-Thermistor, Typ=NTCS0805E3472HMT, B0/100=-999, B25/100=-999, B25/50=-999, B25/85=3500 K, Breite=1.3 mm, Höhe=0.8 mm, Lagerungstemperatur max.=150 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=2 mm, Toleranz B-Wert (±)=1 %, Widerstand bei 25 °C=4.7 kΩ, Konformität mit Normen=AEC-Q200 Complaint RoHS, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
1 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Thermistor, heißleiter vishay, heißleiter, SMD 0805 NTC-Thermistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7700
10
€ 14,99*
ab € 0,186*
€ 0,623*
Lager 115
8323
3
€ 5,95*
ab € 0,3803*
€ 0,8231*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8231*
€ 0,97949
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7931*
€ 0,94379
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6823*
€ 0,81194
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6223*
€ 0,74054
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5003*
€ 0,59536
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4803*
€ 0,57156
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,4703*
€ 0,55966
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,3803*
€ 0,45256
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,4693* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.