Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD 0805 NTC-Thermistor NTC 22kOhm 3800K 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153940
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCS0805E3223FHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
SMD Widerstand
Thermische Widerstände
SMD 0805 NTC-Thermistor, Typ=NTCS0805E3223FHT, B0/100=-999, B25/100=-999, B25/50=-999, B25/85=3800 K, Breite=1.3 mm, Höhe=0.8 mm, Lagerungstemperatur max.=150 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=2 mm, Toleranz B-Wert (±)=1 %, Widerstand bei 25 °C=22 kΩ, Konformität mit Normen=AEC-Q200 Complaint RoHS, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
1 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Thermistor, heißleiter vishay, heißleiter, SMD 0805 NTC-Thermistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3120
10
€ 14,99*
ab € 0,299*
€ 1,102*
Lager 115
2778
3
€ 5,95*
ab € 0,7492*
€ 1,3175*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,3175*
€ 1,56783
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,2475*
€ 1,48453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9692*
€ 1,15335
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,9492*
€ 1,12955
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,8892*
€ 1,05815
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,7492*
€ 0,89155
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,9525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.