Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD 0603 NTC-Thermistor NTC 4.7kOhm 3830K 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153918
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCS0603E3472FHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
SMD Widerstand
Temperaturfühler
SMD 0603 NTC-Thermistor, Typ=NTCS0603E3472FHT, B0/100=-999, B25/100=-999, B25/50=-999, B25/85=3830 K, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Lagerungstemperatur max.=150 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=1.6 mm, Toleranz B-Wert (±)=1 %, Widerstand bei 25 °C=4.7 kΩ, Konformität mit Normen=AEC-Q200 Complaint RoHS UL Listed, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1 Tag
24763
10
€ 14,99*
ab € 0,264*
€ 0,91*
Lager 115
235
3
€ 5,95*
ab € 0,554*
€ 1,02*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,483*
€ 1,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.