| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30153879 Herst.-Nr.: NTCLG100E2104JB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Glasgekapselter NTC-Thermistor, Typ=NTCLG100E2104JB, B0/100=-999, B25/100=-999, B25/50=-999, B25/85=3977 K, Durchmesser=1.8 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=200 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=3.8 mm, Toleranz B-Wert (±)=1.3 %, Widerstand bei 25 °C=100 kΩ, Konformität mit Normen=RoHS, Thermistortyp=NTC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,45* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,4837* | € 0,8784* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,291* | € 1,061* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,6352* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|