Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC-Thermistor mit isolierten Leitungen NTC 10kOhm 3435K 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153876
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE413E2103F102L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
NTC-Thermistor mit isolierten Leitungen, Typ=NTCLE413E2103F102L, B0/100=-999, B25/100=-999, B25/50=-999, B25/85=3435 K, Breite=3 mm, Höhe=10 mm, Lagerungstemperatur max.=105 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=1 m, Toleranz B-Wert (±)=1 %, Widerstand bei 25 °C=10 kΩ, Konformität mit Normen=RoHS, Thermistortyp=NTC
Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, NTC-Thermistor mit isolierten Leitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,35*
1 Tag
60603
1
€ 14,99*
ab € 0,752*
€ 2,46*
Lager 115
4395
1
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.