| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30153871 Herst.-Nr.: NTCLE203E3103FB0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| NTC-Thermistor, Typ=NTCLE203E3103FB0, B0/100=-999, B25/100=-999, B25/50=-999, B25/85=3977 K, Breite=3 mm, Höhe=8 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=40 mm, Toleranz B-Wert (±)=0.75 %, Widerstand bei 25 °C=10 kΩ, Konformität mit Normen=RoHS UL Listed, Thermistortyp=NTC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,51* | € 0,69* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,87* | € 1,77* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,82* | € 2,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,718* | € 2,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|