Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC-Thermistor NTC 10kOhm 3984K 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153831
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCALUG01T103GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
NTC-Thermistor, Typ=NTCALUG01T103GA, B0/100=-999, B25/100=-999, B25/50=-999, B25/85=3984 K, Durchmesser=5.6 mm, Höhe=15.7 mm, Lagerungstemperatur max.=150 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=150 mm, Scheibendurchmesser=7.2 mm, Toleranz B-Wert (±)=0.5 %, Widerstand bei 25 °C=10 kΩ, Konformität mit Normen=AEC-Q200 Complaint UL Listed, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, NTC-Thermistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
198
€ 14,99*
ab € 1,30*
€ 4,70*
Lager 115
174
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 5,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.