Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC-Thermistor NTC 10kOhm 3984K 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153823
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCAIMME3C90373
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
NTC-Thermistor, Typ=NTCAIMME3C90373, B0/100=-999, B25/100=-999, B25/50=-999, B25/85=3984 K, Durchmesser=3.9 mm, Höhe=23 mm, Lagerungstemperatur max.=105 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=200 mm, Scheibendurchmesser=6.8 mm, Toleranz B-Wert (±)=0.5 %, Widerstand bei 25 °C=10 kΩ, Konformität mit Normen=RoHS, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, NTC-Thermistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,50*
Lager 115
229
1
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 3,23*
2 Tage
3491
1
€ 14,99*
ab € 0,901*
€ 3,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.