Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30153575 Herst.-Nr.: XB5FW34M5 EAN/GTIN: 3606481361080 |
| | |
|
| | |
| Leuchtdrucktaster, flach, komplett, ø30mm, IP69K, Typ=XB5FW34M5, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=30.5 mm, Länge=55 mm, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=240 VAC, Anschlussart=Schraubklemmanschluss, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Bündig, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Rot, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Federrückführung von oben/unten, Schutzart=IP66 IP67 IP69 IP69K, Better World Verification=Green Premium, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=240 VAC, Kontaktstrom=6 A, Serien=Harmony XB5 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | FR | Höhe: | 90 mm | Tiefe: | 50 mm | Bruttogewicht: | 61 g | Breite: | 40 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,17* | € 26,00* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,33* | € 26,13* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,28* | € 27,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,71* | € 29,26* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,33* | € 47,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|