Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster, flach, komplett, ø30mm, IP69K Federrückführung von oben/unten 1 Öffner + 1 Schliesser 24 VAC/VDC LED Rot Keine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153573
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5FW34B5
EAN/GTIN:
     3606481361066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 24v
leuchtdrucktaster
Leuchtdrucktaster, flach, komplett, ø30mm, IP69K, Typ=XB5FW34B5, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=30.5 mm, Länge=55 mm, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Schraubklemmanschluss, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Bündig, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Rot, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Federrückführung von oben/unten, Schutzart=IP66 IP67 IP69 IP69K, Better World Verification=Green Premium, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=24 VAC/VDC, Kontaktstrom=6 A, Serien=Harmony XB5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
44 mm
Nettogewicht:
60 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Illuminated Pushbutton Switch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,03*
€ 19,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,06*
€ 19,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,38*
€ 20,39*
€ 3,90*
ab € 15,89*
€ 21,93*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,69*
€ 34,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.