Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, 3 Pole, Gerade, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153460
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT06E-12-3P(SR)(072)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Rundsteckverbinder, Typ=PT06E-12-3P(SR)(072), Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Leitfähig, grau, Zink-Nickel, Anordnung Steckeinsätze=-999, Militärspezifikation=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Rundsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
24
Frei Haus
ab € 23,15*
€ 36,06*
€ 8,95*
ab € 24,41*
€ 40,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.