Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter V7, 25A, 1 Wechsler, 2.21N, Stössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153071
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V7-1Z10E9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell microschalter
Mikroschalter, Typ=V7-1Z10E9, Betätigungskraft=2.21 N, Breite=10.2 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=125 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=25 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=28.8 mm, Anschlussart=Schnellanschluss, Art des Betätigers=Stössel, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Konformität mit Normen=UL Listed CSA ENEC, Serien=V7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
8 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter stößel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
68
€ 5,95*
ab € 6,06*
€ 9,95*
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 10,28*
1 Tag
103
€ 14,99*
ab € 5,93*
€ 10,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.