Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q200 SMD-Präzisionswiderstand für hohe Temperaturen 1mOhm 1% 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152969
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     BVT-M-R001-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
AEC-Q200 SMD-Präzisionswiderstand für hohe Temperaturen, Typ=BVT-M-R001-1.0, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Gehäusebreite=3.1 mm, Gehäusehöhe=0.8 mm, Länge der Einheit=6.4 mm, Nennleistung=6 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 mΩ, Anschlussart=Lötpads, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=0 ... 100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=2512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, präzisionswiderstand isabellenhütte, präzisionswiderstand, widerstandsdekade 3w, AEC-Q200 SMD-Präzisionswiderstand für hohe Temperaturen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,83*
Lager 115
154
1
€ 5,95*
ab € 1,157*
€ 2,582*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,582*
€ 3,07258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,125*
€ 2,52875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,527*
€ 1,81713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,487*
€ 1,76953
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,457*
€ 1,73383
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.