Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter 250VAC 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152757
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9262-2-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=FN9262-2-06, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=46 mm, Höhe=35 mm, Induktivität=20 mH, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=310 µA, Länge=61 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=2 A, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 6.3 x 0.8 mm, Einlasstyp=C14, Filtertyp=Netzfilter, Mit Sicherung=2 Sicherungen (Ø5 x 20 mm), Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
35 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699083
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 14,53*
Lager 115
21
1
€ 5,95*
ab € 14,11*
€ 23,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.