| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30152756 Herst.-Nr.: FN9262-10-06 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gerätestecker mit Filter, Typ=FN9262-10-06, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=46 mm, Höhe=35 mm, Induktivität=1.2 mH, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=310 µA, Länge=61 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 6.3 x 0.8 mm, Einlasstyp=C14, Filtertyp=Netzfilter, Mit Sicherung=2 Sicherungen (Ø5 x 20 mm), Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | € 5,90* | ab € 12,07* | € 14,99* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,46* | € 23,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|