Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter 250VAC 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152755
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9262-1-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=FN9262-1-06, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=46 mm, Höhe=35 mm, Induktivität=40 mH, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=310 µA, Länge=61 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=1 A, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 6.3 x 0.8 mm, Einlasstyp=C14, Filtertyp=Netzfilter, Mit Sicherung=2 Sicherungen (Ø5 x 20 mm), Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
35 mm
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
56 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699083
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 14,37*
Lager 115
15
1
€ 5,95*
ab € 16,01*
€ 25,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.