Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schiebeschalter, 1 Wechsler, EIN-AUS-EIN rastend, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152609
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00585
EAN/GTIN:
     653415272588
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter ein aus ein
schiebeschalter
Miniatur-Schiebeschalter, Typ=RND 210-00585, Breite=6.6 mm, Höhe=11.4 mm, Länge=12.7 mm, Raster=4.7 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Schieber, Ausrichtung=Gerade, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Durchsteckmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS-EIN rastend, Kontaktspannung=28 VDC 125 VAC 250 VAC, Kontaktstrom=2 A 5 A
Weitere Suchbegriffe: Miniatur-Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.