Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC DIN-Schienenmontage-Netzteil, 86%, 48V, 2.5A, 120W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151535
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 315-00015
EAN/GTIN:
     653415293095
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
AC/DC DIN-Schienenmontage-Netzteil, Typ=RND 315-00015, Ausgangsnennspannung 1=48 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=40 mm, Effizienz=86 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=90 VAC, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=200000 h, Nennleistung=120 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=480 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=UL Listed CE FCC CB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
705 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 120w, din netzteil, AC/DC DIN-Schienenmontage-Netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.