Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC DIN-Schienenmontage-Netzteil, 83%, 12V, 2.5A, 30W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151532
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 315-00012
EAN/GTIN:
     653415293064
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
AC/DC DIN-Schienenmontage-Netzteil, Typ=RND 315-00012, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Breite=36 mm, Effizienz=83 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=90 VAC, Höhe=95 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=200000 h, Nennleistung=30 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=108 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=UL Listed CE FCC CB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
288 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 30w, din netzteil, AC/DC DIN-Schienenmontage-Netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.