Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffschaltergehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151025
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HE9Z-GSH51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffschaltergehäuse
Griffschaltergehäuse, Typ=HE9Z-GSH51, Breite=39 mm, Höhe=38 mm, Tiefe=144 mm, Geeignet für=Aktivierungsschalter IDEC HE5B, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Kunststoff, Montageart=Drahtmontage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,14*
€ 45,95*
€ 6,90*
ab € 38,02*
€ 50,52*
€ 5,90*
ab € 36,65*
€ 55,48*
Lager 115
26
Frei Haus
ab € 46,79*
€ 74,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
MT-001
ab € 4,89*
Zubehör
Idec
HE5B-M2PY
ab € 26,56*
Zubehör
Lapp Kabel
38106985
ab € 78,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.