Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter Rastend 2 Wechsler 24 VDC / 220 VAC LED Rot Keine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150944
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AL6H-A24PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtdruckschalter
Leuchtdruckschalter, Typ=AL6H-A24PR, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16.2 mm, Länge=31 mm, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Rechteckige Taste, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Rot, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=24 VDC 220 VAC, Kontaktstrom=1 A, Serien=A6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
27 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.