Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter Rastend 2 Wechsler 24 VDC / 220 VAC LED Grün Keine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150927
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AL2H-A21PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtdruckschalter
Leuchtdruckschalter, Typ=AL2H-A21PG, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12 mm, Länge=31 mm, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=5 VDC, Anschlussart=Lötösen, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Rechteckige Taste, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Grün, Farbe des Schalters=Grün, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=24 VDC 220 VAC, Kontaktstrom=1 A, Serien=A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.