Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrlagige SMD-Leistungsinduktivität, 470nH, 1.6A, 80MHz, 60mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150596
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CVH201610A-R47M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Mehrlagige SMD-Leistungsinduktivität, Typ=CVH201610A-R47M, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Eigenresonanzfrequenz=80 MHz, Höhe=0.9 mm, Induktivität=470 nH, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=60 mΩ, Nennstrom=1.6 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0806, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=CVH, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: Mehrlagige SMD-Leistungsinduktivität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1486*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3374*
€ 0,40151
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.