Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrlagige SMD-Leistungsinduktivität, 1uH, 800mA, 90MHz, 190mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150591
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CVH201205-1R0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Mehrlagige SMD-Leistungsinduktivität, Typ=CVH201205-1R0M, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Eigenresonanzfrequenz=90 MHz, Höhe=0.5 mm, Induktivität=1 µH, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=190 mΩ, Nennstrom=800 mA, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=CVH, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Mehrlagige SMD-Leistungsinduktivität
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3098
10
€ 14,99*
ab € 0,0519*
€ 0,0913*
Lager 115
3430
10
€ 5,95*
ab € 0,0896*
€ 0,2083*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2083*
€ 0,24788
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,083* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.