Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weich-PVC-Isolierband 19mm x 25m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150216
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00092-00
EAN/GTIN:
     4042448435491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband weiß tesa 19mm x 25m
Weich-PVC-Isolierband, Typ=53988-00092-00, Breite=19 mm, Dicke=0.15 mm, Durchschlagspannung=7 kV, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.2 N/cm, Länge=25 m, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Gelb, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Naturkautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
89,85 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, Weich-PVC-Isolierband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 2,15*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 2,16*
10
€ 4,60*
ab € 1,31*
€ 2,29*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 1,64*
€ 2,30*
Lager 115
5
1
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,0956* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SWB-03
ab € 27,05*
Zubehör
RS Pro
475160
ab € 12,54*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.