Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q200 Anti-Surge-Dickschicht-Chip-Widerstand 6.8kOhm ±5% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30149759
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155AS0606J0682T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand rnd
smd widerstand
AEC-Q200 Anti-Surge-Dickschicht-Chip-Widerstand, Typ=RND 155AS0606J0682T5E, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=600 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=6.8 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: AEC-Q200 Anti-Surge-Dickschicht-Chip-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0365*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.