Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator mit geformtem Gehäuse 100nF 25V 10% 33Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30149042
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCP1E104KTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
smd tantalkondensator 100nf
Tantal-Kondensator mit geformtem Gehäuse, Typ=TMCP1E104KTRF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1.2 mm, Kapazität=100 nF, Leckstrom=500 nA, Länge=2 mm, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=44 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.06 %, Äquivalenter Vorwiderstand=33 Ω, Anschlussart=J-Lead, Bauform=0805, Polarität=-999, Verpackung=Band & Rolle, Ausfallrate=1 % / 1000 h, Grössencode=P, Serien=TMCP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, smd tantal elko, Tantal-Kondensator mit geformtem Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0771*
1 Tag
415
5
€ 14,99*
ab € 0,0597*
€ 0,3169*
Lager 115
2668
5
€ 5,95*
ab € 0,1933*
€ 0,7169*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7169*
€ 0,85311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3534*
€ 0,42055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2833*
€ 0,33713
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2633*
€ 0,31333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,5845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.