Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator mit Polymer-Kathode 330uF 10V 20% 7mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148928
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55D337M010C0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
Tantal-Kondensator mit Polymer-Kathode, Typ=T55D337M010C0007, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=2.8 mm, Kapazität=330 µF, Leckstrom=330 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=5.7 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=7 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Polarität=-999, Verpackung=Band & Rolle, Ausfallrate=1 % / 1000 h, Grössencode=D, Serien=T55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Weitere Suchbegriffe: Tantal-Kondensator mit Polymer-Kathode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
500
€ 25,00*
ab € 2,24*
€ 2,82*
Lager 115
481
1
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,97*
1 Tag
36
1
€ 14,99*
ab € 2,43*
€ 4,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.