Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierbox, 0.2 ... 16mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148634
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00371
EAN/GTIN:
     653415253914
Suchbegriffe:
Abisolierbox
Abisolierbox, Typ=RND 550-00371, Abisolierleistung max.=4.1 mm, Abisolierquerschnitt max.=16 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.2 mm², Gesamtlänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
110 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.