Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 40x40x28mm 12V 53.5m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148248
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     VF40281BX-000U-S9H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=VF40281BX-000U-S9H, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=53.5 m³/h, Gebläsedrehzahl=27000 min -1 , Geräuschpegel=68.7 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=1.3 A, Nennstrom min.=1.1 A, Tiefe=28 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=VF Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.