| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30148170 Herst.-Nr.: MF60151V2-1000U-A99 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=MF60151V2-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Durchflussrate=38.7 m³/h, Gebläsedrehzahl=3900 min -1 , Geräuschpegel=29.2 dBA, Höhe=60 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=68 mA, Tiefe=15 mm, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MagLev |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,26* | € 4,83* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,25* | € 14,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|