Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 40x40x20mm 24V 13m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148157
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF40202V2-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=MF40202V2-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=27.6 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=13 m³/h, Gebläsedrehzahl=6000 min -1 , Geräuschpegel=21 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=30 mA, Nennstrom min.=25 mA, Tiefe=20 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MagLev
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
29,7 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 5,60*
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 5,61*
1 Tag
138
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,10*
Lager 115
976
€ 5,95*
ab € 6,48*
€ 10,66*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,66*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.