| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30148111 Herst.-Nr.: HA92251V4-1000U-A99 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, DC, Typ=HA92251V4-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=92 mm, Durchflussrate=48.2 m³/h, Gebläsedrehzahl=1700 min -1 , Geräuschpegel=17.7 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=45 mA, Tiefe=25 mm, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MagLev Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 23 mm | Tiefe: | 95 mm | Bruttogewicht: | 92 g | Breite: | 95 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8414592590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,80* | € 4,42* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,45* | € 5,55* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,31* | € 8,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|