Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter, DC DC 40x40x10mm 12V 9.2m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148109
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     HA40101V4-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, DC, Typ=HA40101V4-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=40 mm, Durchflussrate=9.2 m³/h, Gebläsedrehzahl=5000 min -1 , Geräuschpegel=15.7 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=31 mA, Tiefe=10 mm, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MagLev
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,65*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 3,66*
1 Tag
449
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,78*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,78*
Lager 115
1567
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.