Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 92x92x25mm 12V 127.4m³/h IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148106
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     GF92251B1-000U-AE9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=GF92251B1-000U-AE9, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=92 mm, Durchflussrate=127.4 m³/h, Gebläsedrehzahl=4500 min -1 , Geräuschpegel=47 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=393 mA, Tiefe=25 mm, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=GF Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
117 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,71*
€ 33,92*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 33,93*
Lager 115
48
Frei Haus
ab € 41,03*
€ 60,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.