Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 120x120x38mm 12V 197m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148071
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0381B2-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=EEC0381B2-000U-A99, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=120 mm, Durchflussrate=197 m³/h, Gebläsedrehzahl=2600 min -1 , Geräuschpegel=44 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=421 mA, Tiefe=38 mm, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=EEC Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
223 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
223 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 11,66*
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 11,68*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 15,66*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,07*
€ 21,71*
€ 8,95*
ab € 19,14*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.