Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 60x60x20mm 12V 32.2m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148059
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EE60201B2-000U-999
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=EE60201B2-000U-999, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Durchflussrate=32.2 m³/h, Gebläsedrehzahl=3700 min -1 , Geräuschpegel=29 dBA, Höhe=60 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=95 mA, Tiefe=20 mm, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=EE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.