Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACMaxx Axiallüfter AC 92x92x72mm 230V 144m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147957
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC3200JHU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=AC3200JHU, Alternative (Alias)=9203510006, Betriebsspannung, max.=265 V, Betriebsspannung, min.=85 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=144 m³/h, Gebläsedrehzahl=6800 min -1 , Geräuschpegel=55 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom max.=220 mA, Nennstrom min.=95 mA, Tiefe=72 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=ACMaxx
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
75 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
338 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.