Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 150x150x38mm 24V 308m³/h IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147911
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     7114NU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=7114NU, Alternative (Alias)=9295410140, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=150 mm, Durchflussrate=308 m³/h, Gebläsedrehzahl=2850 min -1 , Geräuschpegel=53 dBA, Höhe=150 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=570 mA, Nennstrom min.=200 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=7100N Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.