Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 119x119x25.4mm 24V 2400min<sup>-1</sup> 137m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147785
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4484FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4484FM, Alternative (Alias)=9293505403, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=137 m³/h, Gebläsedrehzahl=2400 min -1 , Geräuschpegel=38 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=155 mA, Nennstrom min.=65 mA, Tiefe=25.4 mm, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=4400F Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
25 mm
Tiefe:
119 mm
Bruttogewicht:
167 g
Breite:
119 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 31,50*
€ 46,29*
€ 5,90*
ab € 37,17*
€ 52,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.