Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 119x119x25.4mm 24V 2900min<sup>-1</sup> 168m³/h 3-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147765
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4414F/39
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4414F/39, Alternative (Alias)=9293505518, Betriebsspannung, max.=26.4 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=168 m³/h, Gebläsedrehzahl=2900 min -1 , Geräuschpegel=43 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=270 mA, Nennstrom min.=100 mA, Tiefe=25.4 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=4400F Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
25 mm
Tiefe:
119 mm
Bruttogewicht:
160 g
Breite:
119 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.