Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 119x119x38mm 24V 3650min<sup>-1</sup> 205m³/h 3-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147760
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4414/2N-522
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4414/2N-522, Alternative (Alias)=9293510522, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=205 m³/h, Gebläsedrehzahl=3650 min -1 , Geräuschpegel=46 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=280 mA, Nennstrom min.=157 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=4000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
38 mm
Tiefe:
119 mm
Bruttogewicht:
285 g
Breite:
119 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.