Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 119x119x38mm 24V 4400min<sup>-1</sup> 227m³/h 1--polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147723
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4184N/2XH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4184N/2XH, Alternative (Alias)=9294310181, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=227 m³/h, Gebläsedrehzahl=4400 min -1 , Geräuschpegel=56 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=545 mA, Nennstrom min.=210 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=1--polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=4100N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
38 mm
Tiefe:
119 mm
Bruttogewicht:
385 g
Breite:
119 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.