Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Lager aus rostfreiem Stahl 119x119x38mm 24V 4900min<sup>-1</sup> 260m³/h IP68 2-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147696
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4114NXHHU-233
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4114NXHHU-233, Alternative (Alias)=9294310233, Betriebsspannung, max.=25 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=260 m³/h, Gebläsedrehzahl=4900 min -1 , Geräuschpegel=60 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=590 mA, Nennstrom min.=240 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Lager aus rostfreiem Stahl, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=4100N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
38 mm
Tiefe:
119 mm
Bruttogewicht:
415 g
Breite:
119 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.