Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 114x114x38mm 24V 112m³/h IP68 2-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147692
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4114NEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4114NEU, Alternative (Alias)=9294310254, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=114 mm, Durchflussrate=112 m³/h, Gebläsedrehzahl=-999, Geräuschpegel=43 dBA, Höhe=114 mm, Nennspannung=24 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=4100N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
37 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
251 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.