Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 92x92x25.4mm 12V 1950min<sup>-1</sup> 58m³/h 2-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147652
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412NLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=3412NLE, Alternative (Alias)=9292506409, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=58 m³/h, Gebläsedrehzahl=1950 min -1 , Geräuschpegel=26 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=82 mA, Nennstrom min.=41 mA, Tiefe=25.4 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=3400N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
102 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,93*
€ 32,52*
€ 6,90*
ab € 23,83*
€ 32,54*
€ 6,90*
ab € 24,73*
€ 33,55*
€ 8,95*
ab € 18,28*
€ 34,54*
Lager 115
Frei Haus
ab € 29,13*
€ 44,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 33,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.