Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterdrehzahlregler 15A Geeignet für Asynchronmotoren, Lüfter und Pumpen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147232
Hersteller:
     UAL
Herst.-Nr.:
     A72225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüfterdrehzahlregler
Lüfterdrehzahlregler, Typ=A72225, Versorgungsspannung max.=253 V, Versorgungsspannung min.=207 V, Versorgungsstrom=15 A, Geeignet für=Asynchronmotoren, Lüfter und Pumpen, Modulausführung=Steuerungsmodul Lüftergeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
126 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.