Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1uF, 20uA, 250V, 17mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146134
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150KSK250M1R0E11S
EAN/GTIN:
     653415273134
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 250v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSK250M1R0E11S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.3 mm, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=1 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=20 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung DC=250 V, Rippelstrom=17 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1uf, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0496*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.